曜日別特売
GH 130F51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788213

GH 130F51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788213
GH 130F51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788213

Tuflong HG バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード57788213品番GH 130F51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タフでロングな伝統を継承するバッテリー
過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。
高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。
耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、メーカーの技術が詰まった伝統の一品です。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
指つまみ6栓式

用途大型車用バッテリー適合115F51 / 130F51長さ(mm)505幅(mm)182総高さ(mm)257バッテリー容量(Ah)96(5時間率)保証期間24ヵ月または6万km保証(何れかの早期到達保証)箱高(mm)213液入質量(kg)31.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57788213GH 130F5165145755HGA-130F51GH 130F51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145755Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57788213
2021-03-24
用途: 予備原動機始動用バッテリー
サービス業

価格も手頃価格で、日本製なので安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする