- ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245 - ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245 - ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245 - ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245 - ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

(555件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 57789245 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。

全長L(mm)100 最大結束径(Φmm)22 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85 幅(mm)2.5 特性耐候 ループ引張強度最小値(N[kgf])80[8.2] 厚さ(mm)1 用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※乾燥すると割れやすくなる場合があります。保管する場合は密閉することを推奨します。
袋を開封して乾燥している場合は、水を含んだスポンジ等を袋に入れて袋を密封し、一晩放置をしてください。
この方法でケーブルタイに水分がいきわたり、回復します。
※厳寒期には室温(約25℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※一度ご使用された製品を再度ご使用にされることで、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※表面に白い粉が発生する場合がありますが、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:515
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:327440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 555
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
機材の固定
松尾建設株式会社 様 (建設業・工事業)

2.5mm幅で200mmまでの長さケーブルタイは、ホームセンター等では取扱がすくなく、ケーブルをつなぐことなく意匠的にきれいに納めることができた

2026-02-19
用途:
二輪車敗戦処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質について当初はモノタロウさんオリジナルの物で価格も安い為、大丈夫かなと思い慎重に使っていました。品質耐久性共に大丈夫でしたので、今ではいろいろなサイズを使わせて頂いています。

2026-01-28
用途:
車の配線がメイン
自動車・二輪車・自転車関連業

太さや長さ、使い勝手全て満足です。
様々なサイズが展開されているので、自分の用途に合わせて揃えておくとイザというとき便利に使えます。
安定のモノタロウブランドでお求めやすいです。

2025-12-27
用途:
販売商品の部品固定やマイカーの配線等に
運輸・通信業

エンジンルーム内での劣化や破損もありませんので安心して使えると思います。

ただ屋外の炎天下ですと耐候タイプとはいえどうなのかな?と・・・
最近の紫外線量は半端ないですからね!

車のDIYで使うレベルなら何の問題もないと思われます。

2025-12-24
用途:
ガレージ整理
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線の整理や物の固定に使用しています。モノタロウ商品で安く手に入るのでいろいろなサイズを購入しています。簡単に使えるので我が家では子供も使用しています。

2026-01-14
用途:
車の修理

安くてたくさん入っているのでコスパがよい
リピートだが新しくなるほどに品質があがっているような気が

対象商品:
57789227
2026-01-05
用途:
配線のまとめ
サービス業

まずは、価格が安く本数も多くお得感があります。
多く使用する方はおすすめです。

2026-01-21
用途:
製品の梱包
製造業

コスパが非常に良いので、次回もリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする