3/22より値下げ!現場を応援
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
吊金具付 マグネットワンピースパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
約29
注文コード
57790523
品番
03799
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。
釘を仮打ち出来るマグネット付き。
口径(Φmm)
約29
全長(mm)
約425
頭の全長(mm)
約135
質量(g)
約680
仕様
中すべり無
用途
セパ折り作業に。