3/22より値下げ!現場を応援

03802 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790557 03802 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790557

吊金具付 マグネットワンピースパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)約27 注文コード57790557 品番03802
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。
釘を仮打ち出来るマグネット付き。

口径(Φmm)約27 全長(mm)約415 頭の全長(mm)約124 質量(g)約595 仕様小すべり止 用途セパ折り作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする