土牛
土牛の ソケット/ソケットレンチ
土牛の 電動ドリル用
土牛の 電動ドリル用ソケット
シノパネ 280
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57790566
品番
02980
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】
シノとハンマーの一体型!
両手がふさがらずに作業が可能!
ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
用途
定規合わせやピン打ちに。
全長(mm)
約280
質量(g)
約510
口径(Φmm)
約27
頭の全長(mm)
約150