- トンネル用ミニパッカー モノタロウ 57790907

モノタロウ

トンネル用ミニパッカー

(44件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合支柱11
内容量1パック(10個)注文コード57790907品番-
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。
固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。

用途支柱へシート・ビニールの固定材質PEグリーン適合支柱11
注意
※本来の用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57790889
2025-09-16
用途: 農作業

流石に遮光ネットはキツイですが、防虫ネットぐらいならバッチリとめられます。取り外しも楽チンですし、安価なので劣化したらすぐに新しいものに取り替えできます。便利で使いやすいです。

2025-12-09
用途: 野菜栽培のトンネルのビニール・防虫ネットの固定
卸売・小売業

しっかり止まりつまみ付きで簡単に外すことができる安価で良い商品です。しかし、春から秋の防虫ネットの固定に使用した後、冬のビニールの固定に使うと支柱の固定部分が開き気味でしっかり固定できなくなります。先にビニールに使ってから防虫ネットに使うような使いまわしが良いようです。

2025-10-02
用途: 畑で野菜の栽培

ダンポールエコノミー マル5.5m×1.8m と合わせて購入。びったりはまってます。

2025-11-05
用途: 虫よけ網の固定
株式会社サンシャイントラベル

いままでは洗濯ばさみで止めてましたが この商品を使うことで 早く固定でき
すごく便利です

対象商品 : 57790898
2025-11-20
用途: 農作業
農・林・水産業

8.5と11.5mmの色が同じで、確認が大変です。色を別々にしてください

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-03
用途: 防虫ネットの止め
不動産業

簡単に止められ、簡単に取り外しができて大変に使いやすい。
値段も安くてよかった。

2025-10-12
用途: 農作業
その他業種

非常に便利に使えて満足しています。後は耐久性がどうか気になるところです。

対象商品 : 57790907
2024-08-09
用途: トンネル資材の固定
農・林・水産業

使っていて、口が開いてくるような緩みが少ないと感じます。日中トンネルをあけたままでしっかり固定できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする