PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
ポリエチレン絶縁ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
導体サイズ(mm
2
)
0.5
対数(P)
2
注文コード
57791056
品番
CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・対数・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
データ伝送の汎用ケーブルです。
色(絶縁体)
1.黒-茶
2.黒-赤
用途
コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。
材質
ポリエチレン
定格電圧(V)
30
絶縁体標準厚さ(mm)
0.3
シース標準厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
100
シース色
灰
被覆外径(mm)
8
導体構成(本/mm)
7/0.32
導体外径(Φmm)
0.78
導体サイズ(mm
2
)
0.5
対数(P)
2
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1500
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表