PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 汎用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
導体サイズ(mm
2
)
0.75
注文コード
57791083
品番
KIV 0.75SQ(TA) キ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途
600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格
JIS C 3316
定格電圧(V)
600
電線許容電流(A)
9
色(絶縁体)
黄
仕上外径(mm)
2.7
概算質量(kg/km)
14
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体外径(Φmm)
1.1
導体サイズ(mm
2
)
0.75
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表