PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 汎用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
導体サイズ(mm
2
)
1.25
注文コード
57791099
品番
KIV 1.25SQ(TA) アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
導体サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途
600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格
JIS C 3316
定格電圧(V)
600
電線許容電流(A)
13
色(絶縁体)
青
仕上外径(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
20
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
1.5
導体サイズ(mm
2
)
1.25
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表