600V電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 57791108 品番 KIV 1.25SQ(TA) キ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

IVに比べ可とう性に富んでいます。

用途600V電気機器用ビニル絶縁電線 規格JIS C 3316 定格電圧(V)600 電線許容電流(A)13 色(絶縁体) 仕上外径(mm)3.1 概算質量(kg/km)20 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)1.5 導体サイズ(mm2)1.25 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする