非鉛照射架橋PVCワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(600m) 導体サイズ(mm2)0.3 注文コード57791196 品番S-IRV 0.3SQ クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は導体サイズ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。

用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。 定格電圧(V)150 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)4.3 導体構成(本/mm)12/0.18 導体外径(Φmm)0.75 絶縁体外径(mm)1.45 導体サイズ(mm2)0.3 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4 耐電圧(V/min)AC1500 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする