PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
非鉛耐熱PVCワイヤ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1巻(610m)
注文コード
57791406
品番
UL1007 #16 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途
電気、電子機器の内部配線。
種類
より線
定格電圧(V)
300
色(絶縁体)
青
絶縁体標準厚さ(mm)
0.41
概算質量(kg/km)
16
導体構成(本/mm)
54/0.18
導体外径(Φmm)
1.53
絶縁体外径(mm)
2.35±0.08
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.6
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
16
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表