商品レビューを投稿する内容量1個エジェクタユニットノズル径0.7mmリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m注文コード57792497品番ZX1071-K15LZ-D21C-Y-X121
参考基準価格(税別)¥41,720販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・エジェクタユニットノズル径・リード線取出方法など227種類から選べます エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様高消音タイプサイレンサアッシ