非鉛半硬質PVCワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(610m) 注文コード 57793016 品番 UL1061 #24 アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 色(絶縁体) 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 概算質量(kg/km)3 導体構成(本/mm)11/0.16 導体外径(Φmm)0.61 絶縁体外径(mm)1.11 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])24 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする