用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
色(絶縁体)赤
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
概算質量(kg/km)16.8
導体構成(本/mm)54/0.18
導体外径(Φmm)1.53
絶縁体外径(mm)2.53
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])16
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10