用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
色(絶縁体)黄
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
概算質量(kg/km)5.9
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
絶縁体外径(mm)1.76
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])22
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10