用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
色(絶縁体)灰
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
概算質量(kg/km)4.4
導体構成(本/mm)11/0.16
導体外径(Φmm)0.61
絶縁体外径(mm)1.61
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])24
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10