PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
非鉛照射架橋PVCワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(610m)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
注文コード
57793935
品番
UL1571(IR) #24 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
導体外径(Φmm)
0.61
種類
より線
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
色(絶縁体)
黒
概算質量(kg/km)
3
導体構成(本/mm)
11/0.16
絶縁体外径(mm)
1.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体標準厚さ(mm)
0.25
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
89.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)10
耐電圧(V/min)
AC500
用途
小型電子機器の内部配線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表