非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 導体サイズ(AWG[mm2])18 注文コード57794179 品番UL1672 #18 シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は導体サイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。

用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 色(絶縁体) 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 概算質量(kg/km)17.1 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 被覆外径(mm)3.13 導体構成(本/mm)43/0.16 導体外径(Φmm)1.21 絶縁体外径(mm)2.17 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 耐電圧(V/min)AC4000 導体サイズ(AWG[mm2])18
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする