フラットエース・スダレタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(61m) 注文コード 57794303 品番 UL20012-ST 20C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。
3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。

用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線 材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体 寸法(mm)TP:24.13 規格UL 758 定格電圧(V)150 寸法L1(mm)約140 寸法L2(mm)約40 寸法W(mm)25.4 色(絶縁体)TA:A、TASC:B 概算質量(kg/km)41 導体構成(本/mm)7/0.127 線心数20 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224 耐電圧(V/min)AC1500 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする