導体サイズ(AWG[mm2])28
導体外径(Φmm)0.38
シース色サンドベージュ
規格UL 758
対数(P)18
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
色(絶縁体)サンドベージュ
概算質量(kg/km)67
導体構成(本/mm)7/0.127
被覆外径(mm)7.2
絶縁体外径(mm)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
材質非鉛照射架橋PVC
シールド編組密度(%)85以上
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。