細径MAケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 57794389 品番 UL20276-SB(MA) #28X34P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。
2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。

導体サイズ(AWG[mm2])28 導体外径(Φmm)0.38 シース色サンドベージュ 規格UL 758 対数(P)34 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 色(絶縁体)サンドベージュ 概算質量(kg/km)126 導体構成(本/mm)7/0.127 被覆外径(mm)9 絶縁体外径(mm)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応 材質非鉛照射架橋PVC シールド編組密度(%)85以上 用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする