300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)10 導体サイズ(mm2)23 注文コード57794477 品番UL2464(FA) #23X10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は芯数・導体サイズ・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る

1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

導体サイズ(mm2)23 芯数(C)10 導体外径(Φmm)0.72 シース色 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 概算質量(kg/km)70 導体構成(本/mm)60/0.08 仕上外径(mm)6.9 絶縁体外径(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(A)(at 30℃)4.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)69.5 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 耐電圧(V)AC2000/5分間 標準長さ(m)100 用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする