導体サイズ(mm2)25
芯数(C)8
導体外径(Φmm)0.58
シース色黒
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
概算質量(kg/km)46
導体構成(本/mm)40/0.08
仕上外径(mm)5.7
絶縁体外径(mm)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(A)(at 30℃)3.3
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)105
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用