用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)300
仕上外径(mm)9.8
標準長さ(m)100
概算質量(kg/km)106
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)1.04
対数(P)13
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100