PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
MAケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
対数(P)
8
注文コード
57794818
品番
UL2464SB(MA) #28X8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
標準長さ・対数・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途
コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)
300
仕上外径(mm)
8.2
概算質量(kg/km)
76
シース色
ワームグレー
導体構成(本/mm)
7/0.127
絶縁体外径(mm)
1.04
対数(P)
8
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
228
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表