PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 可動用ケーブル
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
57794827
品番
UL2464SX(FA) #20X1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
導体構成(本/mm)
104/0.08
対数(P)
1
導体サイズ(AWG[mm
2
])
20
用途
半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
(at 30℃)10.6
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
51
シース色
黒
導体外径(Φmm)
0.94
絶縁体外径(mm)
1.44
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
40.1
耐電圧(V)
AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表