導体サイズ(AWG[mm2])18
芯数(C)3
導体外径(Φmm)1.25
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
色(絶縁体)黒・白・赤
概算質量(kg/km)57
導体構成(本/mm)7/24/0.08
仕上外径(mm)6.1
絶縁体外径(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(A)(at 30℃)11.6
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用