PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻(610m)
注文コード
57795265
品番
UL3265 #22 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
導体サイズ(AWG[mm
2
])
22
導体外径(Φmm)
0.76
定格電圧(V)
150
定格温度(℃)
125
色(絶縁体)
青
概算質量(kg/km)
4.5
導体構成(本/mm)
17/0.16
仕上外径(mm)
1.36
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流(A)
(at 40℃)9.0
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
58.1
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)50
耐電圧(V/min)
AC1500
用途
電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表