非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(610m) 注文コード 57795299 品番 UL3265 #22 クロ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。

導体サイズ(AWG[mm2])22 導体外径(Φmm)0.76 定格電圧(V)150 定格温度(℃)125 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)4.5 導体構成(本/mm)17/0.16 仕上外径(mm)1.36 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(A)(at 40℃)9.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 耐電圧(V/min)AC1500 用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする