フロンレックス電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(305m) 注文コード 57796026 品番 UL3468 #10 クロ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。

導体サイズ(AWG[mm2])10 導体外径(Φmm)3 定格電圧(V)600 定格温度(℃)200 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)61 導体構成(本/mm)34/0.45 仕上外径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(A)(at 40℃)77 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.55 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305 耐電圧(V/min)AC2000 標準長さ(m)305 用途電子機器の内部配線。モータの口出線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする