PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
フロンレックス電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
57796053
品番
UL3468 #16 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。
導体サイズ(AWG[mm
2
])
16
導体外径(Φmm)
1.5
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
200
色(絶縁体)
黒
概算質量(kg/km)
18
導体構成(本/mm)
7/0.50
仕上外径(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流(A)
(at 40℃)32
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
13.3
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
305
耐電圧(V/min)
AC2000
標準長さ(m)
305
用途
電子機器の内部配線。モータの口出線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表