用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
外径許容差(mm)仕上がり:6.4〜7.6
色(絶縁体)黒
標準長さ(m)200
概算質量(kg/km)160
導体構成(本/mm)88/0.45
導体外径(Φmm)4.9
導体公称断面積(mm2)14
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32
耐電圧(V/min)AC2200
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40