用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
外径許容差(mm)仕上がり:10.0〜11.4
色(絶縁体)黒
標準長さ(m)100
概算質量(kg/km)330
導体構成(本/mm)7/27/0.45
導体外径(Φmm)8.1
導体公称断面積(mm2)30
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.625
耐電圧(V/min)AC2200
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40