曜日別特売
600V EM-MLFC 5.5SQ エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル) 57796139

エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(50m)
標準長さ(m)400
導体公称断面積(mm2)5.5
導体外径(Φmm)3.1
内容量1巻(50m)注文コード57796139品番600V EM-MLFC 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。

用途
配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600外径許容差(mm)仕上がり:4.6~5.8色(絶縁体)標準長さ(m)400概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)35/0.45導体外径(Φmm)3.1導体公称断面積(mm2)5.5定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.31耐電圧(V/min)AC2200最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする