エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 導体公称断面積(mm2)8 注文コード57796148 品番600V EM-MLFC 8SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は導体公称断面積・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。

用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。) 定格電圧(V)600 外径許容差(mm)仕上がり:5.2〜6.4 色(絶縁体) 標準長さ(m)200 概算質量(kg/km)100 導体構成(本/mm)50/0.45 導体外径(Φmm)3.7 導体公称断面積(mm2)8 定格温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32 耐電圧(V/min)AC2200 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする