PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
フロンレックス電線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
導体公称断面積(mm
2
)
2
注文コード
57796209
品番
600V LFF 2SQ クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途
モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。
定格電圧(V)
600
色(絶縁体)
黒
仕上外径(mm)
3.1、最大:3.5
標準長さ(m)
400
概算質量(kg/km)
24
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体外径(Φmm)
1.8
導体公称断面積(mm
2
)
2
定格温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.91
耐電圧(V/min)
AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1500
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表