イーアクセス
イーアクセスの 一般・作業マスク
イーアクセスの 接触冷感・布マスク
コパーライン 抗菌銅マスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトグレー
サイズ
S
注文コード
57796358
品番
COPPERMASK-LG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
形状
立体感
色
ライトグレー
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
130×310
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
1
用途
一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。
トラスコ品番
226-4716
質量(g)
12
対象
ウイルス/花粉
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。