COPPERMASK-BK-L コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 1枚入 57796403

 

COPPERMASK-BK-L コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796403 COPPERMASK-BK-L コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796403 COPPERMASK-BK-L コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796403 COPPERMASK-BK-L コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス 57796403

コパーライン 抗菌銅マスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード57796403 品番COPPERMASK-BK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。

形状立体感 ブラック サイズL ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。 トラスコ品番226-4718 質量(g)14 対象ウイルス/花粉
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする