iPad Air 10.9インチ (第5世代/第4世代)/iPad Pro 11インチ (第1世代) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57796717 品番LP-ITAM20PLARD
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上質なPUレザー生地を贅沢に使用したフラップケース
動画視聴・タイピングに最適な3つの角度のスタンド機能
Pencilホルダー搭載
名刺サイズ対応のカード収納ポケット付き(2枚)
画面を優しく守る、柔らかマイクロファイバー

材質PUレザー、PC レッド タイプ手帳型 対応機種iPad Air 2020 (10.9inch)/iPad Pro 2018 (11inch) 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする