グンゼコアー L 20番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6巻) 色番540 注文コード57796884 品番5000・540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色番50種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。

番手20 長さ(m)5000 色番540 材質綿・ポリエステル 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする