電動歯ブラシ プロテクトクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57797586 品番HX6809/72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歯を見せて笑える明日をここからはじめる
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。
手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去
密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。
やさしくブラッシング
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。
音波テクノロジーによる働き
ソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。
カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去
密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。

付属品ハンドル:プロテクトクリーン 1本/ブラシヘッド:ホワイトプラス 1本/充電器スタンド 1 仕様●ブラシヘッド交換お知らせ機能:RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合、ブラシヘッドの交換時期がわかります●ブラシヘッド装着方式:簡単にはめ込みできるブラシヘッド●ブラシ振動数:約31000ブラシストローク/分●充電表示ランプ:ランプで充電池残量を表示 性能【洗浄】性能:歯垢を除去/健康上の利点:歯垢を除去 ホワイトミッドブルー 電源(V)AC100-240 50/60Hz(海外でも使用可能) ハンドルスリムなデザイン センサー過圧防止:当て方が強すぎるときにお知らせ、過圧防止:ハンドルの振動が変化してお知らせ バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 使用時間約2週間 保証期間2年間保証 モードクリーン:歯をキレイに/2段階の強さ設定:弱強 タイマーカドペーサーとスマートタイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする