オーム電機
オーム電機の 体重計・体組成計
オーム電機の 体重計
デジタル体重計 強化ガラス製 150kg対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57798521
品番
HBK-T103-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED表示で見やすいデジタル体重計
天板は強化ガラス使用
付属品
保証書付取扱説明書
仕様
体重計精度保証範囲(計量範囲/精度保証範囲):5kgをこえて75kgまで/±200g、75kgをこえて100kgまで/±300g、100kgをこえて150kgまで/±600g
色
ホワイト
質量(g)
約885(電池含まず)
外形寸法(mm)
(約)幅260×高さ23×奥行210
電源(V)
DC4.5、単4形乾電池3本(別売)
最小表示
(目量)5〜100kg…100g、100〜150kg…200g
荷重(kg)
ステップオン:5以上
最大計量(kg)
(ひょう量)150
電池寿命
約1年(新しい電池使用、1日2回測定の場合)
計量範囲
5〜150kg
注意
※5kg未満および150kgをこえる計量については精度保証の対象外です
※本製品はご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。