SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
マニホールド ZZY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57802543
品番
ZZYX3-45-02D-C4-J1U
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可
給排気ブロックアセンブリ
取付位置:D側:2〜10連、標準・内部パイロット仕様
A・Bポート管接続口径
バルブのみ:Φ4ワンタッチ管継手
エジェクタ/バルブ合計連数
2連
エジェクタの取付位置
U側
エジェクタの数
1連