ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
T形分岐ダクト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805221
品番
P-DPT5020
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1100
用途
水平にT字型に分岐する部分に使用します。
付属品
専用カバー、カバー止め金具7セット
仕様
塗装
高さ(mm)
200
寸法L1(mm)
800
寸法W(mm)
500
板厚(mm)
2
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。