ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
インサイドベンドダクト(90°用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805307
品番
SD-DPI-5020
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。
付属品
専用カバー、カバー止め金具6セット
仕様
スーパーダイマ
高さ(mm)
200
寸法W(mm)
500
板厚(mm)
2