ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
外直角L形分岐ダクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805517
品番
SD-DPLA2010
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
500
用途
水平に90°曲がる部分に使用します。
付属品
専用カバー、カバー止め金具5セット
仕様
スーパーダイマ
高さ(mm)
100
寸法W(mm)
200
板厚(mm)
1.6