ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
直線ダクト
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805605
品番
SD-DPS4030
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2.4
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
400
板厚(mm)
2
用途
直線部に用いる基本ダクトです。
付属品
直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
仕様
スーパーダイマ
注意
※□-DPS6030については、リベット組立てとなります。