※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
57806377
品番
K8 709 1000m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手
K8
長さ(m)
1000
色番
709
材質
ポリエステル
品種
TST
構成
167dtex 2×3
繊度(dtex)
1120
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳