ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの ダイヤル錠
Just Padlock(ジャストパドロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(吊)
鉄
材質(本体)
アルミニウム
材質
(ダイヤル)真鍮
注文コード
57807138
品番
JP-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
呼称・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
材質(吊)
鉄
材質(本体)
アルミニウム
色
ブラック
用途
ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。
材質
(ダイヤル)真鍮
ロック
ダイヤル式
アズワン品番
64-6524-15
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※製品の特性上、色のあるものは摩擦により多少の色落ちをする場合がございますのでご注意ください。
※ステンレス製以外、野外では使用しないで下さい。